Gyémánt kézireszelő készlet, 5 darabos, 215 mm D126 szemcse

Cikkszám: 529160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Teljes hossz 215 mm
reszelőnyéllel nem
Reszelőnyél szükséges nem
Külön reszelők száma 5
Csomagolás Stabil műanyag doboz
Termék fajtája Kézireszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529160
EAN / GTIN 4007220017357
Gyártó száma 4007220017357

Leírás

Kivitel:

Az 529220 sz. tűreszelőknek megfelelő, azonban az 527060 sz. habilis reszelőkhöz hasonló nyers darabokból készült (megerősített keresztmetszet, erős kovácsolt nyél); a tűreszelőkhöz képest kb. 3-szoros bevont felület.

Felhasználás:

Edzett ill. nemesített acél, keményfémek, üveg, kerámia és üvegszálas műanyagok megmunkálásához. Kis nyomással reszeljen, különösen az éleknél! A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

Tartalom:

5 darabos, 1 − 1 db 529150 sz. 1; 3; 4; 5; 6 méretű reszelő stabil műanyag dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek