Garnitura diamantnih pil, 5-delna, 215 mm Zrnatost D126

Št. art.: 529160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število 5
Opis oblike koničasti; okrogla; ploščati; polokrogla
Stopnja preciznosti srednje
Zrnatost D126
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka ročna pila
Za material Umetne mase; trdi materiali
Celotna dolžina 215 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 529160
EAN/GTIN 4007220017357
Številka proizvajalca 4007220017357
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Podobne iglastim pilam art. 529220, vendar izdelane iz surovcev, podobno kot pile Habilis art. 527060 (ojačan presek, čvrst kovan držalni konec); pribl. trikrat večja aktivna površina kot pri iglastih pilah.

Uporaba:

Za obdelavo kaljenih oz. poboljšanih jekel, karbidne trdine, stekla, keramike in umetnih mas, ki so ojačane z vlakni.. Pilite z manjšo pritisno silo, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.

Obseg dobave:

5-delna, po 1 pila art. 529150 vel. 1, 3, 4, 5, 6 v čvrsti škatli iz umetne mase.