Juego de limas de mano de diamante, de 5 piezas, 215 mm Grano D126

Número de artículo: 529160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
120 piezas en stock
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
Cantidad 5
Descripción de la forma de punta; plano; redondo; semicircular
Grado de finura medio/a
Tamaño de grano D126
Embalaje Caja
Material, mango plástico
Tipo de producto Lima de mano
Para material plásticos; Materiales duros
Longitud total 215 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 529160
EAN / GTIN 4007220017357
Número del fabricante 4007220017357
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente); superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior que la de las limas tipo aguja.

Aplicación:

Para el mecanizado de aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Volumen de suministro:

5 piezas, 1 lima de cada n.º 529150 tam. 1, 3, 4, 5, 6 en caja de plástico estable.