Diamant-handyvijlen, set 5-delig, 215 mm Korrel D126

Artikelnummer: 529160
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Totale lengte 215 mm
incl. vijlhandvat nee
Vijlhandvat nodig nee
Aantal vijlen 5
Verpakking Stabiele kunststof box
Producttype Handyvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529160
EAN/GTIN 4007220017357
Nummer fabrikant 4007220017357

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals naaldvijlen nr. 529220, echter vervaardigd van onbewerkte stalen delen als bij Habilis-vijlen nr. 527060 (versterkt profiel, sterke gesmede arend); ca. 3 maal dikkere diamantlaag dan bij naaldvijlen.

Toepassing:

Voor het bewerken van geharde resp. veredelde staalsoorten, hardmetaal, glas, keramiek en vezelversterkte kunststoffen. Met geringe druk vijlen, met name aan de randen! Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl.

Levering:

5-Delig, resp. 1 vijl nr. 529150 maat 1; 3; 4; 5; 6 in stevige kunststof box.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen