Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm, Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 1

Nr art.: 529150 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
302 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D126
Opis kształtu płaskie,
przekrój z powłoką 10,3×2,8 mm
długość powłoki 100 mm
długość całkowita 215 mm
z uchwytem pilnika nie
uchwyt do pilnika wymagany nie
Rodzaj produktu Pilnik z poręcznym chwytem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Numer producenta 4007220017302
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Kształty podobne do iglaków nr 529220, ale z półfabrykatów podobnych do pilników Habilis nr 527060 (wzmocniony przekrój, gruby kuty chwyt) około 3-krotnie większa powierzchnia robocza niż w przypadku iglaków.

Zastosowanie:

Do obróbki stali hartowanych lub ulepszanych, HM, szkła, ceramiki i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanymNie stosować dużego nacisku, szczególnie na krawędziach! Nie przynosi to lepszych wyników a tylko niszczy pilnik.