{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet |
1
|
|
| Popis – formulář |
plochý
|
|
| Typ úderu |
Jemný řez
|
|
| Stupeň jemnosti |
střední
|
|
| Osazení |
jednostranná
|
|
| Délka povrchové vrstvy |
100 mm
|
|
| Zrnitost |
D126
|
|
| Druh produktu |
Ruční pilník
|
|
| Brusiva |
diamant
|
|
| Tvrdost HRC min. |
60
|
|
| vhodné pro materiál |
plasty; Tvrdé materiály
|
|
| Šířka |
10,3 mm
|
|
| Výška |
2,8 mm
|
|
| Celková délka |
215 mm
|
|
| Násada/rukojeť |
Bez rukojeti / násada dostupná
|
| Katalogové číslo | 529150 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220017302 | |
| Číslo výrobce | 4007220017302 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |