{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad |
1
|
|
| Descripción de la forma |
truncada plana
|
|
| Tipo de corte |
Corte fino
|
|
| Grado de finura |
medio/a
|
|
| Ocupación |
de un lado
|
|
| Longitud recubrimiento |
100 mm
|
|
| Tamaño de grano |
D126
|
|
| Tipo de producto |
Lima de mano
|
|
| Abrasivos |
diamante
|
|
| Dureza HRC mín. |
60
|
|
| Para material |
plásticos; Materiales duros
|
|
| Anchura |
10,3 mm
|
|
| Altura |
2,8 mm
|
|
| Longitud total |
215 mm
|
|
| Mango |
Sin asa/mango
|
| Número de artículo | 529150 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220017302 | |
| Número del fabricante | 4007220017302 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |