Dijamantna turpija, 215 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 1

Artikl br.: 529150 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Opis oblika plosnato-tup
Presjek s prevlakom 10,3×2,8 mm
Duljina prevlake 100 mm
Ukupna duljina 215 mm
uključujući dršku turpije Ne
potrebna drška turpije Ne
Vrsta proizvoda Ručna turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Broj proizvođača 4007220017302
Proizvođač/odgovorna osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

Upotreba:

Za obradu kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima. S malim pritiskom treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.