Diamanthandfil, 215 mm Korn D126 (medel) Universal 1

Art-nr: 529150 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
328 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Formbeskrivning ansats
tvärsnitt med beläggning 10,3×2,8 mm
beläggningslängd 100 mm
totallängd 215 mm
inkl. filskaft Nej
Filskaft krävs Nej
Produktslag Filar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529150 1
EAN/GTIN 4007220017302
Tillverkarens nummer 4007220017302

Benämning

Utförande:

Motsvarar nålfilarna nr 529220, men tillverkade av samma typ av ämnen som Habilis fil nr 527060 (större tvärsnitt, kraftigare smidd tånge). Cirka tre gånger så stor belagd yta som på nålfilar.

Användningsdata:

För bearbetning av härdat eller seghärdat stål, hårdmetall, glas, keramik och fiberarmerad plast. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna! Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.