• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Elastyczny pilnik diamentowy, Ziarnistość: D76µm

Nr art.: 529120 D76
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    159,14 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    132,63 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj nacięcia Prosty
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina jednostronne
Maks. promień gięcia 15 mm
Uziarnienie D76
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy
Szerokość 14 mm
Wysokość 0,5 mm
Długość bez trzonu 165 mm
Długość całkowita 165 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529120 D76
EAN / GTIN 4007220004920
Numer producenta 4007220004920
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo cienkie podłoże z tworzywa sztucznego, jednostronnie pokryte ziarnem diamentowym. Wysokość z powłoką 0,5 mm.

Zastosowanie:

Nadają się do dokładnego szlifowania na powierzchniach wklęsłych i wypukłych albo w wąskich szczelinach. Najwyższa elastyczność, maksymalny promień zgięcia 15 mm.