Rugalmas gyémántreszelő D76 µm

Cikkszám: 529120 D76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,87 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    24,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D76
Finomsági fok Finom
Méret 14×165 mm
Szélesség 14 mm
Magasság 0,5 mm
Hossz 165 mm
Maximális hajlítási rádiusz 15 mm
Termék fajtája Gyémánt reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529120 D76
EAN / GTIN 4007220004920
Gyártó száma 4007220004920

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony műanyag hordozóréteg egyik oldalon gyémánt csiszolópasztával borítva. Magasság bevonattal 0,5 mm.

Felhasználás:

Ideális finom csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken vagy keskeny résekben. Maximális rugalmasság, maximális hajlítási rádiusz 15 mm.