Joustava timanttiviila D76 µm

Tuote nro.: 529120 D76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,67 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    28,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D76
Hienousaste hieno
Mitat 14×165 mm
Leveys 14 mm
Korkeus 0,5 mm
Pituus 165 mm
enimm.taivutussäde 15 mm
Tuotetyyppi Timanttiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529120 D76
EAN / GTIN 4007220004920
Valmistajan numero 4007220004920

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin ohut muovipohja, päällystetty toiselta puolelta timanttihiomarakeella. Korkeus pinnoitteineen 0,5 mm.

Käyttö:

Sopii erityisesti hienohiontaan koverilla ja kuperilla pinnoilla tai kapeissa urissa. Erittäin joustava, suurin taivutussäde 15 mm.