Gibka diamantna pila D76 µm

Št. art.: 529120 D76
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,28 € / kos
  • od 5 kos
    24,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D76
Stopnja preciznosti fina
Mere 14 × 165 mm
Širina 14 mm
Višina 0,5 mm
Dolžina 165 mm
maksimalni polmer upogibanja 15 mm
Vrsta izdelka Diamantne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 529120 D76
EAN/GTIN 4007220004920
Številka proizvajalca 4007220004920

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Zelo tanek nosilec iz umetne mase, enostransko obložen z diamantnim brusnimi zrni. Višina z oblogo 0,5 mm.

Uporaba:

Izredno primerne za fino brušenje konkavnih in konveksnih površin ali ozkih zarez. Največja prilagodljivost, maksimalni polmer upogibanja 15 mm.