Flexibla diamantfilar D76 µm

Art-nr: 529120 D76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    364,94  SEK / st.
  • Från 5st.
    304,10  SEK / st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D76
finhetsgrad fin
Mått 14×165 mm
Bredd 14 mm
höjd 0,5 mm
Längd 165 mm
maximal böjradie 15 mm
Produktslag Diamantfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529120 D76
EAN/GTIN 4007220004920
Tillverkarens nummer 4007220004920

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Benämning

Utförande:

Mycket tunt plasttråg belagt med diamantslipkornpå ena sidan. Höjd med beläggning 0,5 mm.

Användningsdata:

Perfekt för fina sliparbeteb på konkava och konvexa ytor eller i smala spår. Maximal flexibilitet, maximal böjradie 15 mm.