{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Długość mostka | 250 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,07 mm | |
| grubość odsadzenia końcówki A | 10 mm | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz |
| Numer artykułu | 527-105 | |
| EAN / GTIN | 4946368108612 | |
| Numer producenta | 527-105 | |
| Numer L | L40010 3648 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |