{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Analogová | |
| Odečet | 0,02 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Délka můstku | 250 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Odchylka měření E MPE | 0,07 mm | |
| Tloušťka měřicího nástavce A | 10 mm | |
| Jemné nastavení | ano | |
| Druh produktu | Posuvný hloubkoměr |
| Katalogové číslo | 527-105 | |
| EAN / GTIN | 4946368108612 | |
| Číslo výrobce | 527-105 | |
| L-číslo | L40010 3648 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |