Nonius dybdeskydelære, 0-1000 mm, finjustering, 0.02 mm

Art.-nr.: 527-105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527-105
EAN/GTIN 4946368108612
Producentnummer 527-105
L-nummer L40010 3648

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Modeller med finjustering kan leveres. Målefladerne og styrene er hærdede og syede fint.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1000
Nøjagtighed: ±0,02 mm
Graduering: 0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,07 mm
Tommer/metrisk: Metrisk