Şubler vernier de adâncime Nonius, 0-1000 mm, reglare fină, 0,02 mm

Cod articol.: 527-105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Abatere de măsurare E MPE 0,07 mm
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 10 mm
Lungimea tălpii 250 mm
Ajustare fină ja
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Tip produs Șubler de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 527-105
EAN / GTIN 4946368108612
Număr producător 527-105
L-Număr L40010 3648
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler de adâncime vernier are următoarele avantaje: baza și fețele sale de măsurare sunt călite și micro-lepuite pentru robustețe. Sunt disponibile modele cu reglare fină

Caracteristică:

  • Pod (L x P): 250 x 10 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Caracteristici:
    • Pentru măsurarea adâncimilor de găurire, adâncimilor de tăiere și treptelor.
    • Suprafețele de măsurare și ghidajele sunt călite și finisate cu precizie.
    • Inox.
    • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,07 mm
    • Mărime / Dimensiune: 1,25 X 0,315 X 0,06 M
    • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,02 mm
    • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie