Scaffolding, MultiTower S-PLUS 1T 13,2 m

Nr art.: 52326
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 2,5 m
Szerokość 0,75 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 11,2 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 2,5 m
Wysokość robocza do ok. 13,2 m
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Masa 378,4 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52326
EAN / GTIN 4003866523269
Numer producenta 52326
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
  • Bezpieczniejszy i szybszy montaż i demontaż dzięki poręczom prowadzącym (zamiast poręczy i rozpórek ukośnych) oraz podestom w odstępach co 2 m.
  • Wysokości robocze od 3,40 m do max. 13,20 m można rozszerzyć za pomocą standardowych części.
  • Grupa rusztowań 3 (obciążenie do 200 kg/m2) zgodnie z normą DIN EN 1004.
  • Kółka standardowe: rolki skrętne 200 mm z wrzecionem (nr zamówienia 42917) z milimetrową precyzją regulacji wysokości.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 13,2 m
  • Wysokość rusztowania 12,45 m
  • Waga 378,4 kg
  • Szerokość pomostu 0,6 m
  • Wymiary pomostu 0,6 m × 2,5 m
  • Wysokość pomostu 11,2 m
  • Długość pomostu 2,5 m