Oporni odri, MultiTower S-PLUS 1T, 13,2 m

Št. art.: 52326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina 2,5 m
Širina 0,75 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 11,2 m
Širina platforme 0,6 m
Globina platforme 2,5 m
Delovna višina do pribl. 13,2 m
Na kolesih da
Valji, mogoče nastavljati z vreteni Da
Standard DIN EN 1004
Masa 378,4 kg
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52326
EAN/GTIN 4003866523269
Številka proizvajalca 52326
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Descrizione:

  • Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
  • Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
  • Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
  • Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004.
  • Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 13.2 m
  • Altezza piattaforma 11.2 m
  • Altezza ponteggio 12.45 m
  • Dimensioni piattaforma 0,6m × 2,5m
  • Larghezza della piattaforma 0.6 m
  • Lunghezza piattaforma 2.5 m
  • Peso 378.4 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript