{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 2,5 m | |
| Lăţime | 0,75 m | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Platformă înălțime | 11,2 m | |
| Platformă lăţime | 0,6 m | |
| Platformă adâncime | 2,5 m | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 13,2 m | |
| Mobil(ă) | da | |
| Rolele pot fi rotite | da | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Greutate | 378,4 kg | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 52326 | |
| EAN / GTIN | 4003866523269 | |
| Număr producător | 52326 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |