Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 13,2 m

Número de artículo: 52326
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud 2,5 m
Anchura 0,75 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 11,2 m
Anchura de la plataforma 0,6 m
Profundidad de la plataforma 2,5 m
Altura de trabajo hasta aprox. 13,2 m
Móvil
Ruedas regulables mediante husillo
Norma DIN EN 1004
Peso 378,4 kg
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 52326
EAN / GTIN 4003866523269
Número del fabricante 52326
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
  • Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
  • Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
  • Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).
  • Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

  • Altura de la plataforma 11.2 m
  • Altura de trabajo 13.2 m
  • Altura del andamio 12.45 m
  • Ancho de la plataforma 0.6 m
  • Medida plataforma 2.5 m
  • Peso 378.4 kg
  • Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m