{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 1,35 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,65 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 1 | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 7 | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 7 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,6 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość drabiny złożonej | 3,25 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,61 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 650 mm | |
| Listwa kolanowa | tak | |
| Dolny pasek | tak | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Długość kroku | 1,6 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Mobilne | tak | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Obustronne, sztywne połączenie | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Z poręczą | tak | |
| Zasada obu rąk wolnych | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 2,653 m | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 52307 | |
| EAN / GTIN | 4031405523074 | |
| Numer producenta | 052307 | |
| Numer L | L90110 652 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |