Plošinový žebřík skládací a pojízdný 7 stupňů

Č. pol.: 52307
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet priečnych traverz 1
Šírka priečnych traverz 1,35 m
Vedenie nosníka paralelné
Vonkajšia šírka 0,65 m
Počet dielov rebríka 1
Schod Prevedenie stupeň
Počet stupňov na časť rebríka 7
Počet schodíkov vrátane platformy 7
Hĺbka stupňa 80 mm
Rozstup stupňov 235 mm
Spojenie schodíkov s nosníkom lemované
Pracovná výška cca. 3,6 m
Sklopné áno
Dĺžka zložený 3,25 m
Platforma k dispozícii áno
Výška plošiny 1,61 m
Šírka plošiny 600 mm
Hĺbka plošiny 650 mm
Kolenná lišta Áno
Nožná lišta Áno
Povrch Nášľapné plochy vrubovanie
Traverzy áno
Dĺžka kroku 1,6 m
Sklon 70 Stupeň
Prístup jednostranné
Pojazdné Áno
Ochrana pred rozpernosťou obojstranný, pevné spojenie
Odkladacia priehradka dostupná Áno
S madlom Áno
Princíp Two-hands-free Áno
Norma DIN EN 131
Nosnosť 150 kg
Dĺžka rebríka 2,653 m
Farba strieborná
Druh produktu skladací plošinový rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 52307
EAN/GTIN 4031405523074
Číslo výrobcu 052307
Číslo L L90110 652
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (650 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Díky stabilním ocelovým závěsům je možné jej sklopit a ušetřit tak místo
  • Nosná část se stabilizační příčnou kolejnicí pro vysokou stabilitu
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Celková délka skládaná: 3250 mm
  • Výška: 2653 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník, potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 1610 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Délka kroku: 1600 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 7 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1350 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky