Platformsstige sammenklappelig og mobil 7 trin

Art.-nr.: 52307
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 1,35 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,65 m
Antal lederdele 1
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Antal trin inkl. platform 7
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,6 m
Sammenklappelig ja
Længde, sammenklappet 3,25 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 1,61 m
Platformsbredde 600 mm
Platformsdybde 650 mm
Knæliste ja
Fodliste ja
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Trinlængde 1,6 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed enkeltsidet
Mobil ja
Spredesikring stiv forbindelse i begge sider
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Med håndliste ja
Two-hands-free-princip ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 2,653 m
Farve sølvfarvet
Produkttype platformstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 52307
EAN/GTIN 4031405523074
Producentnummer 052307
L-nummer L90110 652
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Rummelig platform med ribkant for et sikkert stativ (650 x 600 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
  • Takket være stabile stålhængsler kan den foldes ned for at spare plads
  • Støttedel med stabiliserende tværskinne for høj stabilitet
  • Integrerede faste hjul Ø125 mm med bremse for hurtig ændring af placering, når de er foldet ud.
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Generøs værktøjsbakke
  • Udvendig bredde: 650 mm (uden tværskinne)
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3600 mm
  • Udvendig bredde: 650 mm
  • Samlet længde foldet: 3250 mm
  • Højde: 2653 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Materiale: Aluminium, aluminium belagt
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 1610 mm
  • Perronlængde: 650 mm
  • Trinlængde: 1600 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 1350 mm
  • Udførelse af trin: Trin