{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 1 | |
| Larghezza traverse | 1,35 m | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,65 m | |
| Numero di componenti della scala | 1 | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 7 | |
| Numero di gradini inclusa piattaforma | 7 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 235 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 3,6 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Lunghezza (ripiegate) | 3,25 m | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 1,61 m | |
| Larghezza piattaforma | 600 mm | |
| Profondità piattaforma | 650 mm | |
| Battiginocchio | si | |
| Listello | si | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Lunghezza caratteri | 1,6 m | |
| Inclinazione | 70 grado | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Es. mobile | si | |
| Protezione antiespansione | collegamento rigido, su entrambi i lati | |
| Piano di appoggio | si | |
| Con corrimano | si | |
| Principio “two hands free” | si | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 2,653 m | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
| Codice articolo | 52307 | |
| EAN / GTIN | 4031405523074 | |
| Codice del produttore | 052307 | |
| Numero-L | L90110 652 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |