Klucz do tulei zaciskowych

Nr art.: 52241
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 52241
EAN / GTIN 4020772052249
Numer producenta 52241
Numer L L30140 1
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klucz do tulei zaciskowych, do nakrętek mocujących (ER) zgodnie z normą DIN ISO 15488 (dawniej DIN 6499).
Stal specjalna, hartowana i ocynkowana. Z otworem do zawieszania.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar
    (DIN ISO 15488)
    : 20
  • DIN ISO 15488 –
    gwint nakrętki
    : M25 x 1,5
  • D: 35
  • L: 183
  • T: 5
  • Masa: 190 g