Chiave a pinza

Codice art.: 52241
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 52241
EAN / GTIN 4020772052249
Codice del produttore 52241
Numero-L L30140 1
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a pinza, per dadi di serraggio (ER) a norma DIN ISO 15488 (precedentemente DIN 6499).
Acciaio speciale, temprato e zincato. Con foro.

Proprietà:

  • Dimensione
    (DIN ISO 15488)
    : 20
  • DIN ISO 15488
    Filettatura del dado
    : M25 x 1,5
  • D: 35
  • L: 183
  • T: 5
  • peso: 190 g