Llave de collar

Número de artículo: 52241
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 52241
EAN / GTIN 4020772052249
Número del fabricante 52241
Número L L30140 1
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de pinza para tuercas de sujeción (ER) según DIN ISO 15488 (anteriormente DIN 6499).
Acero especial, endurecido y galvanizado. Con agujero de suspensión.

Característica:

  • Tamaño
    (DIN ISO 15488)
    : 20
  • DIN ISO 15488
    Hilo de la nuez
    : M25 x 1,5
  • D: 35
  • L: 183
  • T: 5
  • Peso: 190 g