• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenschlüssel

Artikel-Nr.: 52241
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 52241
EAN / GTIN 4020772052249
Herstellernummer 52241
L-Nummer L30140 1
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangenschlüssel, für Spannmuttern (ER) nach DIN ISO 15488 (früher DIN6499).
Spezialstahl, gehärtet und verzinkt. Mit Aufhängeloch.

Merkmal:

  • Größe
    (DIN ISO 15488)
    : 20
  • DIN ISO 15488
    Gewinde der Mutter
    : M25 x 1,5
  • D: 35
  • L: 183
  • T: 5
  • Gewicht: 190 g