Ganzstahl-Schraubstock con ancho de mordaza, 22 mm altura de mordaza, hasta 120 mm ancho de sujeción (Azul)

Número de artículo: 520-100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 520
Gama de sujeción sin rango de tensión
Color azul
Anchura total B 100 mm
Altura total H 112 mm
Anchura de las mordazas A 100 mm
Altura de mordazas h 22 mm
Mordazas intercambiables no
Altura de apoyo c1 64 mm
Con perforación
Orientable
Modelo ejecución mecánica
Material acero
Superficie pintado
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 520-100
EAN / GTIN 4027474609542
Número del fabricante 520-100
Número L L80010 103058
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los tornillos de banco de acero completo de la serie 520 se utilizan para sujetar piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. La versión ligera de la serie 520 es ideal para la sujeción universal de piezas de trabajo simples y el material asegura la durabilidad y estabilidad necesarias del tornillo de banco.
  • Material de alta calidad y operación sencilla
  • Ejecución ligera para trabajos flexibles en taller y artesanía

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 100 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 15/16
  • Profundidad total [mm]: 310 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 12 3/16
  • Altura total [mm]: 112 mm
  • Altura total [pulgadas]: 4 7/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 120 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 4 3/4
  • Altura de la mordaza [mm]: 22 mm
  • Altura de la mandíbula [pulgadas]: 7/8
  • Altura de sujeción [mm]: 64 mm
  • Altura de sujeción [pulgadas]: 2 1/2
  • Color: azul
  • Mordazas reemplazables: No
  • Vicio paralelo: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ancho de la mordaza del tornillo de banco [mm]: 100 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "520" Ver todos