Zestaw pilników kluczykowych, uchwyt 2K, 6 szt. w etui z tworzywa sztucznego

Nr art.: 518975
Rabat
197,37 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 6
Opis formy czworokątne; okrągłe; półokrągły; płaski, ostry; płaskie,; trójkątne
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Opakowanie torba
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy
Długość bez trzonu 100 mm
Norma DIN 7283
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 518975
EAN / GTIN 4009215177176
Numer producenta 1187102-2K
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki kluczykowe wytwarzane są na automatach precyzyjnych. Zapewniają one dużą wydajność i trwałość. Półfabrykaty są szlifowane i wytłaczane, a na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt nacięć, dostosowanych do rodzaju pilnika. Pilniki kluczykowe gwarantują gładkość obrabianej powierzchni.
Zestaw pilników kluczykowych 6-częściowy po 1 pilniku płaskim ostrym, płaskim tępym, półokrągłym, okrągłym, trójkątnym, czworokątnym. Długość bez uchwytu 100 mm, nacięcie 2.
uchwyt z tworzywa sztucznego, 2-komponentowy