Nøglefilsæt, 2-komponent-skaft, 6 dele I kunststoftaske

Art.-nr.: 518975
Rabat
271,72 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal 6
Beskrivelse formular firkant; flad spids; flad stump; halvrund; rund; trekant
Hugningstype dobbelt skåret
Deutscher Hieb 2
Emballage Taske
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Produkttype nøglefil
Længde uden angel 100 mm
Standard DIN 7283
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 518975
EAN/GTIN 4009215177176
Producentnummer 1187102-2K
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Nøglefile fremstilles på automatiske præcisionsmaskiner. De garanterer stor fileydelse og lang standtid. Råemnerne er stansede og slebne og forsynes ved hjælp af specialmaskiner med en præcis hugning med jævn tykkelse og dybde. De færdige file har en ideel tandform, som alle er tilpasset filtypen. Nøglefilene garanterer en glat flade.
Nøglefile, sæt med 6 dele med 1 nøglefil af hver type: fladspids, fladstump, halvrund, rund, trekantet, firkantet. Længde uden angel 100 mm, hugning 2.
Med tokomponent-kunststofskaft.