Sats med nyckelfilar, 6 delar i plastfodral

Article no.: 518975
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
169 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Förpackning ficka
Antal 6
Beskrivning, formulär ansats; flatspetsig; fyrkant; halvrund; rund; trekant
Huggtyp dubbelslag
Tysk huggning 2
Utförande 2K-skaft
Material, handtag plast
Produktslag nyckelfil
Längd utan tånge 100 mm
Norm DIN 7283
Skaft/handtag handtag

Identification & Classification

Artikkelkode 518975
EAN / GTIN 4009215177176
Manufacturer number 1187102-2K
Manufacturer/responsible person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.
Nyckelfilsats 6 delar med 1 nyckelfil av varje − flat spetsig, ansats, halvrund, rund, trekant, fyrkant. Längd utan tånge 100 mm, huggning 2.
med tvåkomponentshandtag.