Sada klíčových pilníků, 2složková rukojeť, 6dílná v plastovém pouzdře

Artiklové číslo: 518975
Sleva
939,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 6
Popis – formulář 3hran; 4hran; kulatý; plochý; plochý ostrý; půlkulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 2
Obal brašna
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Zámečnický pilník
Délka bez stopky 100 mm
Norma DIN 7283
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518975
EAN / GTIN 4009215177176
Číslo výrobce 1187102-2K
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Zámečnické pilníky jsou vyráběny na precizních automatech. Garantují vysoký výkon broušení a dlouhou životnost. Polotovary jsou vylisované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Zámečnické pilníky garantují hladké plochy broušení.
Po 1 pilníku na klíče plochém ostrém, plochém tupém, půlkulatém, kulatém, 3-hranném, 4-hranném. Délka bez stopky 100 mm, sek 2.
S 2-složkovou plastovou rukojetí.