Garnitura ključavničarskih pil z dvokomponentnim ročajem, 6-delna, v torbici iz umetne mase

Št. art.: 518975
Popust
38,80 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
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
Število 6
Opis oblike okrogla; ploščata koničasta; ploščata s topim koncem; polokrogla; pravokotna; trikotna
Vrsta naseka dvojni rez
Nemški nasek 2
Embalaža torbica
Izvedba 2 K
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka ključavničarske pile
Dolžina brez nasadila 100 mm
Standard DIN 7283
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 518975
EAN/GTIN 4009215177176
Številka proizvajalca 1187102-2K
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Ključavničarske pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovci so izsekani in brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Izdelane pile imajo idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Ključavničarske pile zagotavljajo gladko obdelane površine.
6-delna garnitura ključavničarskih pol s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.
Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.
Z ročajem iz 2-komponentne umetne mase.