• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Miarka stopniowa „Check Master” 12″

Nr art.: 515-710
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
Numer artykułu 515-710
EAN / GTIN 4946368097121
Numer producenta 515-710
Numer L L40010 14536
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Miernik stopni „Check-Master”. Wzorzec służy do sprawdzania osi współrzędnych X, Y i Z w precyzyjnych obrabiarkach i maszynach do pomiaru współrzędnych. Ten wzorzec składa się ze ściśle połączonych elementów końcowych, które mają różnicę wysokości wynoszącą 10 mm.

Cecha szcz.:

  • Wymiar końcowy Dokładność podziału: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, zakres pomiarowy 310 < … ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, zakres pomiarowy 610 < … ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, zakres pomiarowy 1010 < … ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,

  • Skala końcowa: 0,5” prosty
  • Twardość: > 64 HRC
  • Zakres pomiarowy: 0-12,5
  • Równoległość wymiarów końcowych: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm:, 1,2 µm, 310 < zakres ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < zakres ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < zakres ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection and carrying handle (4 pcs.)