Échelle de marche en acier jusqu'à 300 mm

Réf.: 515-710
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 515-710
EAN / GTIN 4946368097121
Réf. fabricant 515-710
Article hors catalogue L40010 14536
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Jauge à pas ″Check-Master″ La norme permet de vérifier les axes de coordonnées X, Y et Z sur les machines-outils de précision et les machines de mesure de coordonnées. Cette norme se compose de blocs de jauge étroitement serrés avec un incrément de 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Précision de graduation de la jauge: Plage de mesure ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, 310 < Plage de mesure ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, 610 < Plage de mesure ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, 1010 < Plage de mesure ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,

  • calibrage final: 0,5” en ligne droite
  • Dureté: > 64 HRC
  • Plage de mesure: 0 - 12,5
  • Parallélisme des cotes finales: Plage de mesure ≤ 310 mm:, 1,2 µm , 310 < plage ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < plage ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < plage ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans un coffret en bois avec certificat de contrôle du fabricant

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier