Bloc de verificare Check Master de oţel 300 mm

Cod articol.: 515-710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 515-710
EAN / GTIN 4946368097121
Număr producător 515-710
L-Număr L40010 14536
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Check Master vă permite să testați precizia instrumentelor de măsurat. Puteți testa axele de coordonate X, Y și Z ale mașinilor-unelte de precizie și să coordonaţi mașinile de măsurat. Instrumentul constă în cale plan-paralele fixate rigid, cu un pas de 10 mm. Este livrat într-o carcasă de lemn.

Caracteristică:

  • Precizie de divizare a dimensiunii finale: Domeniu de măsurare ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, 310 < Domeniu de măsurare ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, 610 < Domeniu de măsurare ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, 1010 < Domeniu de măsurare ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,

  • Gradare finală: 0,5” drept
  • Duritate: > 64 HRC
  • Domeniu de măsurare: 0 - 12,5
  • Paralelismul dimensiunilor finale: Domeniu de măsurare ≤ 310 mm:, 1,2 µm , 310 < interval ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < interval ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < interval ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Într-o cutie din lemn cu certificat de testare al producătorului