Trinendemål fremstillet af stål op til 300 mm

Art.-nr.: 515-710
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 515-710
EAN/GTIN 4946368097121
Producentnummer 515-710
L-nummer L40010 14536
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

″Kontroller master″-trinets slutmål den normale anvendes til at kontrollere X-, Y- og Z-koordinatakserne for præcisionsværktøjsmaskiner og koordinatmålemaskiner. Denne normale består af faste endemål med et trin på 10 mm.

Egenskab:

  • Endemål Delingsnøjagtighed: Måleområde ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, 310 < måleområde ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, 610 < Måleområde ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, 1010 < måleområde ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,

  • Endemål: 0,5” lige
  • Hårdhed: > 64 HRC
  • Måleområde: 0 - 12,5
  • Parallelitet af slutmålene: Måleområde ≤ 310 mm:, 1,2 µm , 310 < rækkevidde ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < rækkevidde ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < rækkevidde ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
  • Tommer/Metrisk: tommer

Leveringsomfang:

I en trækasse med producentcertifikat