• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Etalon regulacyjny do mikrometrów głębok

Nr art.: 515-575
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
Numer artykułu 515-575
EAN / GTIN 4946368096971
Numer producenta 515-575
Numer L L40010 8458
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do sprawdzania i kalibracji mikrometrów głębokości. W zestawie znajduje się blok pomiarowy o średnicy 25 mm z wkładką z węglika spiekanego, który służy jako punkt odniesienia. Wymiary końcowe, umieszczone w solidnej obudowie w odstępach co 25 mm, umożliwiają precyzyjną regulację śruby pomiarowej głębokości.

Cecha szcz.:

  • dokładność kowadłowa: +/-0,5 µm
  • Wymiar końcowy Dokładność podziału: +/-(40+L/0,15) µin, gdzie L = długość pomiarowa (cala)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,36 X 0,205 X 0,19 M
  • Zakres pomiarowy: 0-6
  • Długości podlegające kontroli: 1, 2, 3, 4, 5, 6″
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection, 1″ carbide reference block