Mikrometrický hloubkoměr 0-6″

Artiklové číslo: 515-575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 515-575
EAN / GTIN 4946368096971
Číslo výrobce 515-575
L-číslo L40010 8458
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro kontrolu a kalibraci šroubů hloubkoměru. Součástí dodávky je blok s konečným rozměrem 25 mm ocel vybavený tvrdokov, který slouží jako referenční bod. koncové měrky, které se používají v krocích po 25 mm ocel v robustním korpus skříně, umožňují přesné nastavení mikrometrický hloubkoměr.

Charakteristika:

  • Přesnost kovadliny: +/-0,5 µm
  • Konečná přesnost dělení: +/-(40+L/0,15)µin L= měřená délka (palce)
  • Velikost / rozměr: 0,36 X 0,205 X 0,19 M
  • Rozsah měření: 0 - 6
  • Ověřitelné délky: 1, 2, 3, 4, 5, 6”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabičce s certifikátem výrobce, 1″ referenční blok z tvrdého kovu