• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschrauben-Einstellnormal 0-6″

Artikel-Nr.: 515-575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 515-575
EAN / GTIN 4946368096971
Herstellernummer 515-575
L-Nummer L40010 8458
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Überprüfung und Kalibrierung von Tiefenmessschrauben. Ein mit Hartmetall bestückter Endmaßblock von 25 mm wird mitgeliefert und dient als Referenzpunkt. Die Endmaße, die in Stufen von 25 mm in einem robusten Gehäuse eingesetzt sind, ermöglichen eine genaue Einstellung der Tiefenmessschraube.

Merkmal:

  • Ambossgenauigkeit: +/-0.5 µm
  • Endmaß Teilungsgenauigkeit: +/-(40+L/0,15)µin L= Messlänge (Zoll)
  • Größe / Abmessung: 0,36 X 0,205 X 0,19 M
  • Messbereich: 0 - 6
  • Prüfbare Längen: 1, 2, 3, 4, 5, 6″
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Holzbox mit Herstellerprüfzertifikat, 1″ Referenzblock aus Hartmetall