Mikrometr wysokościowy 24″ HME-24″DMB

Nr art.: 515-379
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 15 768 h
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. zakres pomiarowy 12,7 mm
Maks. zakres pomiarowy 609,6 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do kalibracji i regulacji
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 2,54 µm
Złącze USB
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Przechowywanie wartości pomiarów tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 515-379
EAN / GTIN 4946368609652
Numer producenta 515-379
Numer L L40010 14937
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr wysokościowy „Heightmaster”. Do kalibracji i regulacji np. wysokościomierzy i przyrządów traserskich. Mitutoyo oferuje mikrometr wysokościowy z podwójnym końcówkiem pomiarowym i licznikiem, który sprawia, że odczyt jest szybszy, łatwiejszy i bardziej precyzyjny. Blok przymiarów urządzenia Heightmaster jest rozmieszczony w dwóch rzędach obok siebie, po lewej i po prawej stronie, z odstępem wysokościowym wynoszącym 20 mm.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,8 roku
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Regulacja śruby pomiarowej: 20 mm
  • Wymiar końcowy Dokładność podziału: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, zakres pomiarowy 310 < … ≤ 450 mm:
    +/-2,5 µm, zakres pomiarowy 450 < … ≤ 610 mm:
    +/-3,5 µm,

  • Skala końcowa: 1″ stopniowo
  • Rozmiar / Wymiar: 1,01 X 0,335 X 0,381 M
  • Zakres pomiarowy: 0,5-24
  • Równoległość wymiarów końcowych: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm:, 2 µm, 310 < zakres ≤ 610 mm:, 2,5 µm
  • PRESET: Tak
  • podziałka skali: 0 002
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Błąd posuwu: +/-100 µin
  • powtarzalność: 100 mikrosekund
  • odczyt: 0,0001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection, 11 mm gauge block, 1 SR44 battery