Micrometro di altezza 24" HME-24"DMB

Codice art.: 515-379
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Dispositivo di taratura e di regolazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 515-379
EAN / GTIN 4946368609652
Codice del produttore 515-379
Numero-L L40010 14937
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Micrometro di altezza ″Heightmaster″. Per la calibrazione e la regolazione, ad esempio, dei dispositivi di misurazione dell'altezza e di marcatura. Mitutoyo fornisce un micrometro di altezza a doppio blocco di calibro con contatore, che rende la lettura più veloce, più facile e più priva di errori. Il blocco di misura dell'Heightmaster è disposto in due file affiancate, a sinistra e a destra, ciascuna con una distanza in altezza di 20 mm.

Proprietà:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: Circa 1,8 anni
  • DATA (uscita con cavo) / , HOLD (valore visualizzato): Sì
  • Uscita dati: Sì
  • Regolazione vite di misurazione: 20 mm
  • Precisione di divisione del calibro di misura: Campo di misura ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, 310 < Campo di misura ≤ 450 mm:
    +/-2,5 µm, 450 < Campo di misura ≤ 610 mm:
    +/-3,5 µm,

  • Graduazione finale: 1” a gradini
  • Dimensioni: 1,01 X 0,335 X 0,381 M
  • Campo di misura: 0,5 - 24
  • Parallelismo delle dimensioni finali: Campo di misura ≤ 310 mm:, 2 µm, 310 < intervallo ≤ 610 mm:, 2,5 µm
  • PRESET: Sì
  • Risoluzione: 0.002
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • errore di avanzamento: +/-100 µin
  • Ripetibilità: 100 µin
  • Risoluzione: 0,0001”
  • Pollici/Metriche: pollici