{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Doba provozu | 15 768 h | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Rozsah měření min. | 12,7 mm | |
| Rozsah měření max. | 609,6 mm | |
| Druh produktu | Kalibrační a seřizovací zařízení | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 2,54 µm | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Měřená hodnota uložení | ano |
| Katalogové číslo | 515-379 | |
| EAN / GTIN | 4946368609652 | |
| Číslo výrobce | 515-379 | |
| L-číslo | L40010 14937 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |