• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmikrometer 24″ HME-24″DMB

Artikel-Nr.: 515-379
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Betriebsdauer 15.768 h
Verpackung Koffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messbereich min. 12,7 mm
Messbereich max. 609,6 mm
Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung
Prüfprotokoll ja
Auflösung 2,54 µm
Schnittstelle USB
mit Display ja
Display-Art LCD
Messwertspeicherung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515-379
EAN / GTIN 4946368609652
Herstellernummer 515-379
L-Nummer L40010 14937
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmikrometer „Heightmaster“. Zur Kalibrierung und Einstellung z. B. von Höhenmess- und Anreißgeräten. Mitutoyo liefert ein Doppelendmaß-Höhen­mikrometer mit Zählwerk, das die Ablesung schneller, einfacher und fehlerfreier macht. Der Endmaßblock des Heightmasters ist in zwei Reihen nebeneinander angeordnet, links und rechts mit je 20 mm Höhenabstand.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 1,8 Jahre
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Datenausgabe: Ja
  • Einstellung Messschraube: 20 mm
  • Endmaß Teilungsgenauigkeit: Messbereich ≤ 310 mm: +/-1.5 µm, 310 < Messbereich ≤ 450 mm:
    +/-2.5 µm, 450 < Messbereich ≤ 610 mm:
    +/-3.5 µm,

  • Endmaßstufung: 1″ gestuft
  • Größe / Abmessung: 1,01 X 0,335 X 0,381 M
  • Messbereich: 0.5 - 24
  • Parallelität der Endmaße: Messbereich ≤ 310 mm:, 2 µm, 310 < range ≤ 610 mm:, 2.5 µm
  • PRESET: Ja
  • Skalenteilung: 0.002
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorschubfehler: +/-100 µin
  • Wiederholbarkeit: 100 µin
  • Ziffernschrittwert: 0,0001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einem Holzkasten, Inklusive Kalibrierzertifikat, 11 mm Endmaß, 1x Batterie SR44