Lock-grip pliers for angle sections, 280 mm

Nr art.: 512
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
Wysięg 85 mm
Możliwość użycia do Wałki
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Z uchwytem tak
Właściwości Samozaciskające się
Materiał Blacha stalowa wysokiej jakości
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 280 mm
Masa całkowita 953 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512
EAN / GTIN 3148511817209
Numer producenta 512
Numer L L60130 6525
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For gripping and holding angle and U-irons
  • Jaws and pliers body made of sheet steel
  • Span adjustment by means of screw
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953