{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Porte-à-faux | 85 mm | |
| Pour | arbres | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage | |
| Caractéristiques | serrage automatique | |
| Matériau | tôle d’acier de qualité | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 280 mm | |
| Poids total | 953 g |
| Référence article | 512 | |
| EAN / GTIN | 3148511817209 | |
| Réf. fabricant | 512 | |
| Article hors catalogue | L60130 6525 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |