Kleště na úhelníky

Artiklové číslo: 512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vyložení 85 mm
Vhodné pro Hřídele
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Samosvornost
Materiál Kvalitní ocelový plech
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 280 mm
Hmotnost celkem 953 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512
EAN / GTIN 3148511817209
Číslo výrobce 512
L-číslo L60130 6525
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro uchopení a přidržení úhelníků a U-železekČelisti a tělo kleští z ocelového plechuNastavení šířky sevření pomocí šroubuchromované.

Charakteristika:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953